pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194086 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 70-2 - 194086

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194086 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 70-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 1

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311047249

Codice prodotto

CEL194086

Cod. produttore

194086

Produttore

CEL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di protezione:

no

Sezione nominale del conduttore:

70...240 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Senza alogeni:

no

Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress,tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.