BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145116 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 25.4-12.7/ - 145116
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
50 M
EAN
4010311035239
Codice prodotto
CEL145116
Cod. produttore
145116
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.89 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...105 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì


