pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145108 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 9.5-4.8/N - 145108

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145108 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 9.5-4.8/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

4010311035208

Codice prodotto

CEL145108

Cod. produttore

145108

Produttore

CEL

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...105 °C

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Le guaine termorestringenti tipo SRC1 sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 2:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.