BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144138 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/25.4-12.7/MARR - 144138
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
50 M
EAN
4010311031385
Codice prodotto
CEL144138
Cod. produttore
144138
Produttore
CEL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.89 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì