pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127089 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/25.4-12.7/NERO - 127089

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127089 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/25.4-12.7/NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311036373

Codice prodotto

CEL127089

Cod. produttore

127089

Produttore

CEL

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

4 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.