pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127084 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/19.1-9.5/BLU/ - 127084

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127084 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/19.1-9.5/BLU/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311036274

Codice prodotto

CEL127084

Cod. produttore

127084

Produttore

CEL

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

7 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.76 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.