pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127082 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/19.1-9.5/GIAVE - 127082

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127082 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/19.1-9.5/GIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311001630

Codice prodotto

CEL127082

Cod. produttore

127082

Produttore

CEL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Sezione nominale:

0...0 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.76 mm

Lunghezza:

7 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.