BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127081 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/19.1-9.5/NERO - 127081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4010311036267
Codice prodotto
CEL127081
Cod. produttore
127081
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.76 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì


