BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127058 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/6.4-3.2/GIAVE/ - 127058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Colore - Verde-giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
4010311001272
Codice prodotto
CEL127058
Cod. produttore
127058
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Colore:
Verde-giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì