BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126927 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/25.4-12.7/BLU - 126927
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
50 M
EAN
4010311031309
Codice prodotto
CEL126927
Cod. produttore
126927
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.89 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì