BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126919 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5/BLU - 126919
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
50 M
EAN
4010311031194
Codice prodotto
CEL126919
Cod. produttore
126919
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.76 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì