pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126900 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 GIA/VE - 126900

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126900 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 GIA/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

Confezione

  • 150 M

EAN

4010311008905

Codice prodotto

CEL126900

Cod. produttore

126900

Produttore

CEL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Lunghezza:

150 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in bobina.