pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126892 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/6.4-3.2 GIA/VE - 126892

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126892 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/6.4-3.2 GIA/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 300 M

EAN

4010311008899

Codice prodotto

CEL126892

Cod. produttore

126892

Produttore

CEL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Lunghezza:

300 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Le guaine termorestringenti tipo SR1F sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 2:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.