pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124174 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X70 M14/EG - 124174

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124174 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X70 M14/EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipologia - Resina di colata

  • Materiale isolante - Plastica

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311000176

Codice prodotto

CEL124174

Cod. produttore

124174

Produttore

CEL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipologia:

Resina di colata

Materiale isolante:

Plastica

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

Sezione nominale del conduttore:

70...70 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

Adatto per:

N(A)YY

Accessori di collegamento:

Senza

Senza alogeni:

Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.