pagina iniziale

AVE - AVEAF53903R-BAT BATTERIA DI RICAMBIO X AF53903R-DB - AF53903R-BAT

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF53903R-BAT BATTERIA DI RICAMBIO X AF53903R-DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Numero di celle - 6

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 9 V

  • Portata - 16000 mAh

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379154944

Codice prodotto

AVEAF53903R-BAT

Cod. produttore

AF53903R-BAT

Produttore

AVE

Designazione della dimensione:

Altro

Numero di celle:

6

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

9 V

Portata:

16000 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Senza

Lunghezza:

103 mm

Altezza inclusi i poli:

63 mm

Larghezza:

69 mm

Diametro:

0 mm

Impiego in zona antideflagrante:

no

Peso:

849 g

Batteria di ricambio per sirena radio AF53903RDB