ATRAL ITALIA SRL - ATR908-21X BATTERIA LI ION 3,6V/700MAH - 908-21X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 700 mAh
Tipologia - Litio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3599435008790
Codice prodotto
ATR908-21X
Cod. produttore
908-21X
Produttore
ATS
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
700 mAh
Tipologia:
Litio
Batteria al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh


