ARTELETA INTERNATION - ART4919.30 SONDA 30M 4MM IN PERLON NERO - 4919.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 m
Confezione
10 PZ
EAN
8013202197265
Codice prodotto
ART4919.30
Cod. produttore
4919.30
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 m
Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 30 circa


