ARTELETA INTERNATION - ART4919.10 SONDA 10M 4MM IN PERLON NERO - 4919.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 m
Confezione
20 PZ
EAN
8013202197098
Codice prodotto
ART4919.10
Cod. produttore
4919.10
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 m
Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 10 circa


