ARTELETA INTERNATION - ART4219.25 SONDA 25M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 25 m
Confezione
10 PZ
EAN
8013202198705
Codice prodotto
ART4219.25
Cod. produttore
4219.25
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25 m
Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 25 circa


