ARTELETA INTERNATION - ART4219.05 SONDA 5M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013202197500
Codice prodotto
ART4219.05
Cod. produttore
4219.05
Produttore
ART
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Lunghezza:
5 m
Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 5 circa


