ARTELETA INTERNATION - ART103502 SONDA LYVIAJET 40M - 103502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260785
Codice prodotto
ART103502
Cod. produttore
103502
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza:
40 m
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato


