ARTELETA INTERNATION - ART103048 SONDA LYVIAAL DIA.9MM 120M - 103048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Raccordo filettato - sì
Lunghezza - 120 m
Diametro tamburo/anello - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260808
Codice prodotto
ART103048
Cod. produttore
103048
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
120 m
Diametro tamburo/anello:
800 mm
Intrecciato:
no
Sonda 120 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 6,20 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 9 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 800 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M12 con ruota di scorrimento