pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART031367 GUAINA TERMOR.19.1 9.5 TRASP. 7M - 031367

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART031367 GUAINA TERMOR.19.1 9.5 TRASP. 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311001647

Codice prodotto

ART031367

Cod. produttore

031367

Produttore

ART

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

7 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.76 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente, marca ARTELETA INTERNATIONAL S.P.A., modello ART031367 - GUAINA TERMOR.19.1 9.5 TRASP. 7M