pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGTB381 GUAINA TR NERA D38,1 BOBINA - GTB381

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGTB381 GUAINA TR NERA D38,1 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8018138162028

Codice prodotto

ARNGTB381

Cod. produttore

GTB381

Produttore

ARN

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

30 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata a parete sottile in bobina. Rapporto di restringimento 2:1 - Temperatura d’esercizio -55 +135°C - Temperatura di restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 24 kV/mm - Resistenza alla trazione 19,0 MPa - Resistenza volume specifico 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,3%