pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGTB048 GUAINA TR NERA D4,8 BOBINA - GTB048

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGTB048 GUAINA TR NERA D4,8 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

Confezione

  • 75 M

EAN

8018138161960

Codice prodotto

ARNGTB048

Cod. produttore

GTB048

Produttore

ARN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

75 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata a parete sottile in bobina. Rapporto di restringimento 2:1 - Temperatura d’esercizio -55 +135°C - Temperatura di restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 24 kV/mm - Resistenza alla trazione 19,0 MPa - Resistenza volume specifico 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,3%