pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGA012 GUAINA TRA NERA D12 STECCA 1M - GA012

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGA012 GUAINA TRA NERA D12 STECCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138181425

Codice prodotto

ARNGA012

Cod. produttore

GA012

Produttore

ARN

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.2 mm

Temperatura d'esercizio:

40...120 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata medio spessore. Rapporto di restringimento 4:1 - Temperatura d’esercizio 40 +120°C - Temperatura restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 17 kV/mm - Resistenza alla trazione 14,0 MPa - Resistenza volume spec. 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,12% - Lunghezza STECCHE 1 metro con ADESIVO interno