pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAM6.060C350 SONDA SPIRALATA D6 L60M + ASPO - AM6.060C350

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAM6.060C350 SONDA SPIRALATA D6 L60M + ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138191332

Codice prodotto

ARNAM6.060C350

Cod. produttore

AM6.060C350

Produttore

ARN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

60 m

Forma:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Verde

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Diametro tamburo/anello:

350 mm

Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm con ASPO