ARNOCANALI SPA - ARNAM45.025 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L25M - AM45.025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4.2 mm
Forma della testa - Altro
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8018138188806
Codice prodotto
ARNAM45.025
Cod. produttore
AM45.025
Produttore
ARN
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4.2 mm
Forma della testa:
Altro
Forma:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
25 m
Intrecciato:
sì
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 4,2mm


