pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF9.060C700 SONDA FIBRA VETRO D9 L60 CON ASPO - AF9.060C700

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF9.060C700 SONDA FIBRA VETRO D9 L60 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194289

Codice prodotto

ARNAF9.060C700

Cod. produttore

AF9.060C700

Produttore

ARN

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

60 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

9 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

700 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 60 mt diametro 9 mm. Terminali filettati M12. Completo di ASPO.