pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF6.100C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L100 CON ASPO - AF6.100C550

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF6.100C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L100 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 100 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194265

Codice prodotto

ARNAF6.100C550

Cod. produttore

AF6.100C550

Produttore

ARN

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

100 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

550 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 100 metri con aspo. Diametro 6 mm. Terminali filettati M5.