pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF35.025 SONDA FIBRA VETRO D3,5 L25 M - AF35.025

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF35.025 SONDA FIBRA VETRO D3,5 L25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Lunghezza - 25 m

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018138156317

Codice prodotto

ARNAF35.025

Cod. produttore

AF35.025

Produttore

ARN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Lunghezza:

25 m

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Sonda Ø 3.5 mm in fibra di vetro autoenergetica. Teste INTERCAMBIABILI. Testa e anello Ø 6 mm - M5

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA