pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA6.040C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L40 CON ASPO - A6.040C550

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA6.040C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L40 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138162189

Codice prodotto

ARNA6.040C550

Cod. produttore

A6.040C550

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

550 mm

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 40 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO