pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO - A10.080C850

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194128

Codice prodotto

ARNA10.080C850

Cod. produttore

A10.080C850

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

80 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

850 mm

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 80 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Completo di ASPO