pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.040C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 ASPO - A10.040C720

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.040C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194111

Codice prodotto

ARNA10.040C720

Cod. produttore

A10.040C720

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

40 m

Forma:

Piatto

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

720 mm

Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati, con ASPO.