pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD90-41200L ALIM.RETE SWITCH.12V 115/230V 5.5/7A * - SWD90-41200L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443553538

Codice prodotto

ALPSWD90-41200L

Cod. produttore

SWD90-41200L

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Altro


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 66W
Potenza carico: 66W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 5500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: Fili liberi
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C