ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-41200L ALIM.RETE SWITCH.12V 115/230V 3.5/5A C.L - SWD60-41200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443553514
Codice prodotto
ALPSWD60-41200L
Cod. produttore
SWD60-41200L
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Potenza carico: 60W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 5000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: Fili liberi
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


