ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD20-40660 ALIM.RETE SWITCH. 6V 100/230V 2.0/2.4A - SWD20-40660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443561380
Codice prodotto
ALPSWD20-40660
Cod. produttore
SWD20-40660
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 18W Tensione d'uscita: 6V Corrente d'uscita: 3000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


