ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-41260 ALIM.RETE SWITCH.12V 115/230V 7.0/10A - SWD120-41260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443561526
Codice prodotto
ALPSWD120-41260
Cod. produttore
SWD120-41260
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 120W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 10000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


