ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-40072 ALIM.RETE SWITCH.15-18-19-20-22-24VM.8/3 - SWD120-40072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617612
Codice prodotto
ALPSWD120-40072
Cod. produttore
SWD120-40072
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 120W Corrente d'uscita: 8000mA Tensione d'uscita: 15 - 24V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


