ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-42460 ALIM.RETE SWITCH.24V 1000MA - SW25-42460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443520608
Codice prodotto
ALPSW25-42460
Cod. produttore
SW25-42460
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Per applicazioni elettromedicali ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Potenza: 24W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 1000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


