ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-40960 ALIM.RETE SWITCH. 9V 2800MA - SW25-40960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443520561
Codice prodotto
ALPSW25-40960
Cod. produttore
SW25-40960
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Per applicazioni elettromedicali ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Potenza: 25.2W Tensione d'uscita: 9V Corrente d'uscita: 2800mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


