ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-40050 ALIM.RETE SWITCH.3-4.5-6-7.5-9-12VMAX 3A - SW25-40050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443564398
Codice prodotto
ALPSW25-40050
Cod. produttore
SW25-40050
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Potenza: 24W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 3 - 12V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


