pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW08-32460 ALIM.RETE SWITCH. 24V 500MA - SW08-32460

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443543522

Codice prodotto

ALPSW08-32460

Cod. produttore

SW08-32460

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Altro


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Potenza carico: 12W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75 x 34 x 91.8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C