ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSAT200 ALIM.RETE 12V 200MA - SAT200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443527393
Codice prodotto
ALPSAT200
Cod. produttore
SAT200
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Potenza: 2.4W
Potenza carico: 2.4W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 200mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <20mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5 x 51 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


