pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR310-24-24 DC/DC CONV.SWITCHING IN18-36V OUT24V 50W - KR310-24-24

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR310-24-24 DC/DC CONV.SWITCHING IN18-36V OUT24V 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443648333

Codice prodotto

ALPKR310-24-24

Cod. produttore

KR310-24-24

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 18-36Vdc
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2100mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±0.5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C