ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR161 DC/DC CONV.12VIN 15-24VOUT 6A - KR161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643802
Codice prodotto
ALPKR161
Cod. produttore
KR161
Produttore
ALP
KR161 è un survoltore in grado di elevare la tensione d'ingresso e renderla adatta alla maggior parte dei dispositivi elettronici portatili presenti sul mercato mentre siete in viaggio (aereo e auto). Le tensioni d’uscita sono selezionabili e grazie ai connettori intercambiabili KR161 é adatto alla maggior parte dei computers presenti sul mercato. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑13.8Vdc Potenza: 120W Corrente d'uscita: 6000mA Tensione d'uscita: 15 - 24V Regolazione di carico: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 115.4 x 52.5 x 36mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C Tensioni di uscita: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24V Corrente d'uscita: max 6A


