ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL284-34 ALIM.TENS.COST.24V 100W DIMMERAB.230V - KL284-34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443670013
Codice prodotto
ALPKL284-34
Cod. produttore
KL284-34
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 100W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 1400 - 4200mA n. led serie: 1-0 Regolazione di carico: ±3% Regolazione di linea: ±3% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


