ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL116-42 ALIM.TENS.COST.12V 1A 12W BIANCO - KL116-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648159
Codice prodotto
ALPKL116-42
Cod. produttore
KL116-42
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP67 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 12W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 1000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 50 x 50 x 25mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: fili liberi Cavo d'uscita: integrato 0.5m Connettori: Fili liberi Cavo d'ingresso: integrato 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C


