ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7032/19 ALIM.DESKTOP 19V 3.42A 6CONNET. - KD7032/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443616004
Codice prodotto
ALPKD7032/19
Cod. produttore
KD7032/19
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Acer, Asus, Compaq, Fujitsu, HP, Samsung Electronics, Lenovo Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 65W Tensione d'uscita: 19V Corrente d'uscita: 3420mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


