ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD600 ALIM.SWITCH.3-4.5-5-6-7.5-9-12VDC 600MA - KD600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443591622
Codice prodotto
ALPKD600
Cod. produttore
KD600
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 7.2W Corrente d'uscita: 600mA Tensione d'uscita: 3 - 12V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


